Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® W300/iglidur® W300 Onderhoudsvrij WTM-2036-015

  • ERIKS:13394129
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,05/ stukexcl. btw

€ 8,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,05

-

10+

€ 4,35

38.27%

25+

€ 2,91

58.76%

50+

€ 2,20

68.73%

100+

€ 1,88

73.32%

200+

€ 1,77

74.93%

500+

€ 1,48

78.98%

1000+

€ 1,22

82.75%

2500+

€ 1,06

84.91%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
WTM
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
36 mm
Breedte
1.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300