Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® W300/iglidur® W300 Onderhoudsvrij WTM-1832-015

  • ERIKS:13570073
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,69/ stukexcl. btw

€ 8,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,69

-

10+

€ 4,07

39.20%

25+

€ 2,66

60.23%

50+

€ 2,01

69.89%

100+

€ 1,67

75.00%

200+

€ 1,54

76.99%

500+

€ 1,33

80.11%

1000+

€ 1,12

83.24%

2500+

€ 0,95

85.80%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
WTM
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
1.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300