Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® W300/iglidur® W300 Onderhoudsvrij WTM-120150-020

  • ERIKS:13570067
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,75/ stukexcl. btw

€ 21,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,75

-

10+

€ 12,56

29.23%

25+

€ 9,73

45.18%

50+

€ 8,21

53.75%

100+

€ 7,60

57.17%

200+

€ 6,75

61.99%

500+

€ 5,87

66.92%

1000+

€ 4,71

73.45%

2500+

€ 4,12

76.77%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
WTM
Asdiameter
120 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
2 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300