Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® W300/iglidur® W300 Onderhoudsvrij WTM-102130-020

  • ERIKS:13570066
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,27/ stukexcl. btw

€ 20,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,27

-

10+

€ 12,18

29.48%

25+

€ 9,42

45.43%

50+

€ 7,94

54.02%

100+

€ 7,35

57.43%

200+

€ 6,33

63.37%

500+

€ 5,38

68.87%

1000+

€ 3,88

77.56%

2500+

€ 3,42

80.20%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
WTM
Asdiameter
102 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
2 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300