Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® W300/iglidur® W300 Onderhoudsvrij WTM-1018-010

  • ERIKS:13570064
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,72/ stukexcl. btw

€ 6,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,72

-

10+

€ 3,34

41.53%

25+

€ 2,07

63.79%

50+

€ 1,46

74.42%

100+

€ 1,18

79.40%

200+

€ 1,06

81.40%

500+

€ 0,93

83.72%

1000+

€ 0,76

86.71%

2500+

€ 0,65

88.70%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
WTM
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
1 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300