Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® W300/iglidur® W300 Onderhoudsvrij WTM-0818-015

  • ERIKS:13570063
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,93/ stukexcl. btw

€ 7,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,93

-

10+

€ 3,50

41.03%

25+

€ 2,17

63.46%

50+

€ 1,56

73.72%

100+

€ 1,27

78.53%

200+

€ 1,16

80.45%

500+

€ 0,99

83.33%

1000+

€ 0,86

85.58%

2500+

€ 0,72

87.82%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
WTM
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
1.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300