Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® Q/iglidur® Q Onderhoudsvrij QTM-5278-020

  • ERIKS:13570202
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,39/ stukexcl. btw

€ 14,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,39

-

10+

€ 8,32

32.82%

25+

€ 6,14

50.46%

50+

€ 5,02

59.51%

100+

€ 4,54

63.34%

200+

€ 4,22

65.95%

500+

€ 3,67

70.40%

1000+

€ 2,91

76.53%

2500+

€ 2,58

79.14%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
QTM
Asdiameter
52 mm
Buitendiameter
78 mm
Breedte
2 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q
Materiaal loopvlak
iglidur® Q