Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® J/iglidur® J Onderhoudsvrij JTM-2644-015

  • ERIKS:13570187
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,41/ stukexcl. btw

€ 8,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,41

-

10+

€ 4,64

37.44%

25+

€ 3,15

57.44%

50+

€ 2,43

67.18%

100+

€ 2,07

72.05%

200+

€ 1,77

76.15%

500+

€ 1,62

78.21%

1000+

€ 1,44

80.51%

2500+

€ 1,39

81.28%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
JTM
Asdiameter
26 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
1.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J