Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® J/iglidur® J Onderhoudsvrij JTM-2036-015

  • ERIKS:13570186
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,19/ stukexcl. btw

€ 7,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,19

-

10+

€ 3,69

40.49%

25+

€ 2,38

61.66%

50+

€ 1,73

72.09%

100+

€ 1,41

77.30%

200+

€ 1,20

80.67%

500+

€ 1,12

81.90%

1000+

€ 0,97

84.36%

2500+

€ 0,93

84.97%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
JTM
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
36 mm
Breedte
1.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J