Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® J/iglidur® J Onderhoudsvrij JTM-1234-015

  • ERIKS:13570172
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,02/ stukexcl. btw

€ 7,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,02

-

10+

€ 3,55

41.01%

25+

€ 2,24

62.78%

50+

€ 1,63

72.87%

100+

€ 1,33

77.92%

200+

€ 1,14

81.07%

500+

€ 1,03

82.97%

1000+

€ 0,91

84.86%

2500+

€ 0,86

85.80%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
JTM
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
1.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J