Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® J/iglidur® J Onderhoudsvrij JTM-1224-015

  • ERIKS:13570171
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,70/ stukexcl. btw

€ 6,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,70

-

10+

€ 3,33

41.67%

25+

€ 2,07

63.67%

50+

€ 1,46

74.33%

100+

€ 1,16

79.67%

200+

€ 0,97

83.00%

500+

€ 0,91

84.00%

1000+

€ 0,80

86.00%

2500+

€ 0,74

87.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
JTM
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
1.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J