Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® J/iglidur® J Onderhoudsvrij JTM-0818-015

  • ERIKS:13570168
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,42/ stukexcl. btw

€ 6,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,42

-

10+

€ 3,12

42.46%

25+

€ 1,86

65.61%

50+

€ 1,29

76.14%

100+

€ 0,99

81.75%

200+

€ 0,84

84.56%

500+

€ 0,76

85.96%

1000+

€ 0,68

87.37%

2500+

€ 0,65

88.07%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
JTM
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
1.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J