Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® J/iglidur® J Onderhoudsvrij JTM-0512-010

  • ERIKS:13570165
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,15/ stukexcl. btw

€ 6,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,15

-

10+

€ 2,91

43.54%

25+

€ 1,71

66.79%

50+

€ 1,16

77.49%

100+

€ 0,86

83.39%

200+

€ 0,72

85.98%

500+

€ 0,68

86.72%

1000+

€ 0,61

88.19%

2500+

€ 0,59

88.56%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
JTM
Asdiameter
5 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
1 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J