Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® G/iglidur® G Onderhoudsvrij GTM-6881-020

  • ERIKS:13570154
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,44/ stukexcl. btw

€ 13,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,44

-

10+

€ 7,71

32.56%

25+

€ 5,70

50.17%

50+

€ 4,67

59.14%

100+

€ 4,22

63.12%

200+

€ 3,99

65.12%

500+

€ 3,46

69.77%

1000+

€ 2,81

75.42%

2500+

€ 2,47

78.41%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
GTM
Asdiameter
68 mm
Buitendiameter
81 mm
Breedte
2 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G