Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® G/iglidur® G Onderhoudsvrij GTM-6290-020

  • ERIKS:12622961
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,48/ stukexcl. btw

€ 13,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,48

-

10+

€ 7,77

32.28%

25+

€ 5,72

50.17%

50+

€ 4,71

58.94%

100+

€ 4,24

63.08%

200+

€ 4,01

65.07%

500+

€ 3,46

69.87%

1000+

€ 2,83

75.33%

2500+

€ 2,49

78.31%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
GTM
Asdiameter
62 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
2 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G