Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® G/iglidur® G Onderhoudsvrij GTM-6290-010

  • ERIKS:13570153
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,02/ stukexcl. btw

€ 13,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,02

-

10+

€ 7,28

33.97%

25+

€ 5,28

52.07%

50+

€ 4,24

61.55%

100+

€ 4,01

63.62%

200+

€ 3,46

68.62%

500+

€ 2,83

74.31%

1000+

€ 2,49

77.41%

2500+

€ 2,45

77.76%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
GTM
Asdiameter
62 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
1 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G