Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® G/iglidur® G Onderhoudsvrij GTM-6278-020

  • ERIKS:13420086
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,62/ stukexcl. btw

€ 15,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,62

-

10+

€ 8,32

34.04%

25+

€ 6,04

52.11%

50+

€ 4,86

61.45%

100+

€ 4,58

63.70%

200+

€ 3,97

68.52%

500+

€ 3,25

74.25%

1000+

€ 2,83

77.56%

2500+

€ 2,79

77.86%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
GTM
Asdiameter
62 mm
Buitendiameter
78 mm
Breedte
2 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G