Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® G/iglidur® G Onderhoudsvrij GTM-5278-020

  • ERIKS:13420072
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,15/ stukexcl. btw

€ 13,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,15

-

10+

€ 7,51

32.71%

25+

€ 5,55

50.26%

50+

€ 4,52

59.45%

100+

€ 4,07

63.54%

200+

€ 3,82

65.76%

500+

€ 3,29

70.53%

1000+

€ 2,62

76.49%

2500+

€ 2,32

79.22%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
GTM
Asdiameter
52 mm
Buitendiameter
78 mm
Breedte
2 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G