Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® G/iglidur® G Onderhoudsvrij GTM-52569-020

  • ERIKS:13570152
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,79/ stukexcl. btw

€ 11,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,79

-

10+

€ 6,18

36.89%

25+

€ 4,31

55.92%

50+

€ 4,01

59.03%

100+

€ 3,78

61.36%

200+

€ 3,53

63.88%

500+

€ 3,10

68.35%

1000+

€ 2,58

73.59%

2500+

€ 2,22

77.28%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
GTM
Asdiameter
52.5 mm
Buitendiameter
69 mm
Breedte
2 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G