€ 10,66/ stukexcl. btw
€ 12,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,66 | - |
10+ | € 7,11 | 33.33% |
25+ | € 5,21 | 51.16% |
50+ | € 4,22 | 60.43% |
100+ | € 3,82 | 64.17% |
200+ | € 3,55 | 66.67% |
500+ | € 3,08 | 71.12% |
1000+ | € 2,34 | 78.07% |
2500+ | € 2,17 | 79.68% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Serie | GTM |
Asdiameter | 48 mm |
Buitendiameter | 74 mm |
Breedte | 2 mm |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
d1 | 48 mm |
d2 | 74 mm |
d4 | 61 mm |
d5 | 4 mm |
d6 | 74 mm |
h | 1.5 mm |
S | 2 mm |