€ 8,57/ stukexcl. btw
€ 10,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,57 | - |
10+ | € 5,49 | 35.92% |
25+ | € 3,88 | 54.77% |
50+ | € 3,08 | 64.08% |
100+ | € 2,66 | 68.96% |
200+ | € 2,51 | 70.73% |
500+ | € 2,15 | 74.94% |
1000+ | € 1,71 | 80.04% |
2500+ | € 1,52 | 82.26% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Serie | GTM |
Asdiameter | 42 mm |
Buitendiameter | 66 mm |
Breedte | 1.5 mm |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
d1 | 42 mm |
d2 | 66 mm |
d4 | 54 mm |
d5 | 4 mm |
d6 | 66 mm |
h | 1 mm |
S | 1.5 mm |