Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® G/iglidur® G Onderhoudsvrij GTM-3862-015

  • ERIKS:13570148
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,79/ stukexcl. btw

€ 9,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,79

-

10+

€ 4,92

36.83%

25+

€ 3,36

56.83%

50+

€ 2,60

66.59%

100+

€ 2,24

71.22%

200+

€ 2,11

72.93%

500+

€ 1,82

76.59%

1000+

€ 1,48

80.98%

2500+

€ 1,29

83.41%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
GTM
Asdiameter
38 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
1.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G