Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® G/iglidur® G Onderhoudsvrij GTM-3254-015

  • ERIKS:13248994
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,28/ stukexcl. btw

€ 8,81incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,28

-

10+

€ 4,54

37.60%

25+

€ 3,08

57.70%

50+

€ 2,34

67.89%

100+

€ 2,00

72.58%

200+

€ 1,84

74.67%

500+

€ 1,58

78.33%

1000+

€ 1,31

81.98%

2500+

€ 1,14

84.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
GTM
Asdiameter
32 mm
Buitendiameter
54 mm
Breedte
1.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
d1
32 mm
d2
54 mm
d4
43 mm
d5
4 mm
d6
54 mm
h
1 mm
S
1.5 mm