Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® G/iglidur® G Onderhoudsvrij GTM-2848-015

  • ERIKS:12609196
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,88/ stukexcl. btw

€ 8,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,88

-

10+

€ 4,22

38.67%

25+

€ 2,81

59.12%

50+

€ 2,13

69.06%

100+

€ 1,81

73.76%

200+

€ 1,63

76.24%

500+

€ 1,41

79.56%

1000+

€ 1,18

82.87%

2500+

€ 0,99

85.64%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
GTM
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
48 mm
Breedte
1.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G