€ 5,72/ stukexcl. btw
€ 6,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,72 | - |
10+ | € 3,34 | 41.53% |
25+ | € 2,07 | 63.79% |
50+ | € 1,46 | 74.42% |
100+ | € 1,18 | 79.40% |
200+ | € 1,06 | 81.40% |
500+ | € 0,93 | 83.72% |
1000+ | € 0,76 | 86.71% |
2500+ | € 0,65 | 88.70% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Serie | GTM |
Asdiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 38 mm |
Breedte | 1.5 mm |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
d1 | 22 mm |
d2 | 38 mm |
d4 | 30 mm |
d5 | 3 mm |
d6 | 38 mm |
h | 1 mm |
S | 1.5 mm |