Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® G/iglidur® G Onderhoudsvrij GTM-2230-015

  • ERIKS:13570141
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,07/ stukexcl. btw

€ 6,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,07

-

10+

€ 2,91

42.70%

25+

€ 1,79

64.79%

50+

€ 1,27

74.91%

100+

€ 0,97

80.90%

200+

€ 0,87

82.77%

500+

€ 0,76

85.02%

1000+

€ 0,65

87.27%

2500+

€ 0,57

88.76%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
GTM
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
1.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G