Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® G/iglidur® G Onderhoudsvrij GTM-2036-015

  • ERIKS:13570140
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,57/ stukexcl. btw

€ 6,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,57

-

10+

€ 3,21

42.32%

25+

€ 1,94

65.19%

50+

€ 1,37

75.43%

100+

€ 1,06

80.89%

200+

€ 0,97

82.59%

500+

€ 0,84

84.98%

1000+

€ 0,70

87.37%

2500+

€ 0,61

89.08%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
GTM
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
36 mm
Breedte
1.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
d1
20 mm
d2
36 mm
d4
28 mm
d5
3 mm
d6
36 mm
h
1 mm
S
1.5 mm