Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® G/iglidur® G Onderhoudsvrij GTM-1524-0275

  • ERIKS:13570137
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,10/ stukexcl. btw

€ 7,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,10

-

10+

€ 3,61

40.81%

25+

€ 2,28

62.62%

50+

€ 1,67

72.59%

100+

€ 1,37

77.57%

200+

€ 1,27

79.13%

500+

€ 1,08

82.24%

1000+

€ 0,84

86.29%

2500+

€ 0,76

87.54%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
GTM
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
2.8 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G