€ 4,88/ stukexcl. btw
€ 5,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,88 | - |
10+ | € 2,74 | 43.97% |
25+ | € 1,54 | 68.48% |
50+ | € 1,03 | 78.99% |
100+ | € 0,72 | 85.21% |
200+ | € 0,67 | 86.38% |
500+ | € 0,57 | 88.33% |
1000+ | € 0,49 | 89.88% |
2500+ | € 0,40 | 91.83% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Serie | GTM |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 1.5 mm |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
d1 | 15 mm |
d2 | 24 mm |
d4 | 19.5 mm |
d5 | 1.5 mm |
d6 | 24 mm |
h | 1 mm |
S | 1.5 mm |