Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® G/iglidur® G Onderhoudsvrij GTM-1519-008

  • ERIKS:13570134
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,83

-

10+

€ 2,64

45.28%

25+

€ 1,50

68.90%

50+

€ 0,97

79.92%

100+

€ 0,68

85.83%

200+

€ 0,63

87.01%

500+

€ 0,55

88.58%

1000+

€ 0,46

90.55%

2500+

€ 0,38

92.13%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
GTM
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
0.8 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G