Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® G/iglidur® G Onderhoudsvrij GTM-1420-015

  • ERIKS:13570131
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,85/ stukexcl. btw

€ 5,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,85

-

10+

€ 2,66

45.10%

25+

€ 1,50

69.02%

50+

€ 0,97

80.00%

100+

€ 0,70

85.49%

200+

€ 0,61

87.45%

500+

€ 0,46

90.59%

1000+

€ 0,44

90.98%

2500+

€ 0,40

91.76%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
GTM
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
1.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G