Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® G/iglidur® G Onderhoudsvrij GTM-1230-015

  • ERIKS:13570130
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,11/ stukexcl. btw

€ 6,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,11

-

10+

€ 2,87

43.87%

25+

€ 1,67

67.29%

50+

€ 1,14

77.70%

100+

€ 0,84

83.64%

200+

€ 0,70

86.25%

500+

€ 0,61

88.10%

1000+

€ 0,59

88.48%

2500+

€ 0,49

90.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
GTM
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
1.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G