Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® G/iglidur® G Onderhoudsvrij GTM-1220-010

  • ERIKS:13570128
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,04/ stukexcl. btw

€ 6,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,04

-

10+

€ 2,87

43.02%

25+

€ 1,71

66.04%

50+

€ 1,18

76.60%

100+

€ 0,72

85.66%

200+

€ 0,70

86.04%

500+

€ 0,57

88.68%

1000+

€ 0,44

91.32%

2500+

€ 0,36

92.83%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
GTM
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
1 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G