Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® G/iglidur® G Onderhoudsvrij GTM-1115-010

  • ERIKS:13570125
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,41

-

10+

€ 1,71

29.13%

25+

€ 1,14

52.76%

50+

€ 0,80

66.93%

100+

€ 0,65

73.23%

200+

€ 0,57

76.38%

500+

€ 0,49

79.53%

1000+

€ 0,44

81.89%

2500+

€ 0,42

82.68%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
GTM
Asdiameter
11 mm
Buitendiameter
15 mm
Breedte
1 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G