Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® G/iglidur® G Onderhoudsvrij GTM-1018-015

  • ERIKS:13570122
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,86/ stukexcl. btw

€ 5,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,86

-

10+

€ 2,72

44.14%

25+

€ 1,52

68.75%

50+

€ 0,99

79.69%

100+

€ 0,70

85.55%

200+

€ 0,65

86.72%

500+

€ 0,57

88.28%

1000+

€ 0,46

90.62%

2500+

€ 0,40

91.80%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
GTM
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
1.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G