Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® G/iglidur® G Onderhoudsvrij GTM-1018-005

  • ERIKS:13570121
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,33/ stukexcl. btw

€ 5,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,33

-

10+

€ 2,34

46.05%

25+

€ 1,31

69.74%

50+

€ 0,82

81.14%

100+

€ 0,57

86.84%

200+

€ 0,49

88.60%

500+

€ 0,44

89.91%

1000+

€ 0,36

91.67%

2500+

€ 0,28

93.42%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
GTM
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
0.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G