Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® G/iglidur® G Onderhoudsvrij GTM-0918-015

  • ERIKS:13570120
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,71/ stukexcl. btw

€ 5,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,71

-

10+

€ 2,58

45.16%

25+

€ 1,44

69.35%

50+

€ 0,91

80.65%

100+

€ 0,63

86.69%

200+

€ 0,59

87.50%

500+

€ 0,49

89.52%

1000+

€ 0,42

91.13%

2500+

€ 0,32

93.15%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
GTM
Asdiameter
9 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
1.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G