Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® G/iglidur® G Onderhoudsvrij GTM-0913-010

  • ERIKS:13570119
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,04/ stukexcl. btw

€ 6,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,04

-

10+

€ 2,83

43.77%

25+

€ 1,63

67.55%

50+

€ 1,08

78.49%

100+

€ 0,82

83.77%

200+

€ 0,67

86.79%

500+

€ 0,51

89.81%

1000+

€ 0,44

91.32%

2500+

€ 0,36

92.83%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
GTM
Asdiameter
9 mm
Buitendiameter
13 mm
Breedte
1 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G