Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® G/iglidur® G Onderhoudsvrij GTM-0818-020

  • ERIKS:13570117
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,28/ stukexcl. btw

€ 6,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,28

-

10+

€ 2,96

43.88%

25+

€ 1,79

66.19%

50+

€ 1,22

76.98%

100+

€ 0,91

82.73%

200+

€ 0,72

86.33%

500+

€ 0,59

88.85%

1000+

€ 0,49

90.65%

2500+

€ 0,40

92.45%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
GTM
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
2 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G