€ 4,73/ stukexcl. btw
€ 5,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,73 | - |
10+ | € 2,58 | 45.38% |
25+ | € 1,44 | 69.48% |
50+ | € 0,93 | 80.32% |
100+ | € 0,65 | 86.35% |
200+ | € 0,59 | 87.55% |
500+ | € 0,49 | 89.56% |
1000+ | € 0,44 | 90.76% |
2500+ | € 0,36 | 92.37% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Serie | GTM |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 15 mm |
Breedte | 0.5 mm |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
d1 | 8 mm |
d2 | 15 mm |
d4 | 0.5 mm |
d6 | 15 mm |
h | 0.2 mm |
S | 0.5 mm |