€ 4,66/ stukexcl. btw
€ 5,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,66 | - |
10+ | € 2,53 | 45.71% |
25+ | € 1,39 | 70.20% |
50+ | € 0,87 | 81.22% |
100+ | € 0,61 | 86.94% |
200+ | € 0,55 | 88.16% |
500+ | € 0,46 | 90.20% |
1000+ | € 0,38 | 91.84% |
2500+ | € 0,30 | 93.47% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Serie | GTM |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 15 mm |
Breedte | 1.5 mm |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
d1 | 6 mm |
d2 | 15 mm |
d4 | 1.5 mm |
d6 | 15 mm |
h | 1 mm |
S | 1.5 mm |