Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® G/iglidur® G Onderhoudsvrij GTM-0612-015

  • ERIKS:13570107
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,66/ stukexcl. btw

€ 5,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,66

-

10+

€ 2,53

45.71%

25+

€ 1,39

70.20%

50+

€ 0,87

81.22%

100+

€ 0,61

86.94%

200+

€ 0,55

88.16%

500+

€ 0,46

90.20%

1000+

€ 0,38

91.84%

2500+

€ 0,30

93.47%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
GTM
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
1.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G