Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® G/iglidur® G Onderhoudsvrij GTM-0411-005

  • ERIKS:13570104
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,14/ stukexcl. btw

€ 5,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,14

-

10+

€ 1,73

58.26%

25+

€ 1,16

72.02%

50+

€ 0,84

79.82%

100+

€ 0,63

84.86%

200+

€ 0,49

88.07%

500+

€ 0,40

90.37%

1000+

€ 0,36

91.28%

2500+

€ 0,28

93.12%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
GTM
Asdiameter
4 mm
Buitendiameter
11 mm
Breedte
0.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G