Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® G/iglidur® G Onderhoudsvrij GTM-0410-005

  • ERIKS:13570103
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,41/ stukexcl. btw

€ 5,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,41

-

10+

€ 2,34

46.98%

25+

€ 1,24

71.98%

50+

€ 0,74

83.19%

100+

€ 0,46

89.66%

200+

€ 0,40

90.95%

500+

€ 0,36

91.81%

1000+

€ 0,32

92.67%

2500+

€ 0,27

93.97%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
GTM
Asdiameter
4 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
0.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G