Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® G/iglidur® G Onderhoudsvrij GTI-1628-01

  • ERIKS:13570101
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,04/ stukexcl. btw

€ 6,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,04

-

10+

€ 3,69

26.79%

25+

€ 2,57

49.06%

50+

€ 1,94

61.51%

100+

€ 1,50

70.19%

200+

€ 1,37

72.83%

500+

€ 1,20

76.23%

1000+

€ 0,99

80.38%

2500+

€ 0,86

83.02%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
GTI
Asdiameter
1 in
Buitendiameter
1.75 mm
Breedte
0.585 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G