Eriks
IGUS

IGUS Asbok WAS-12

  • ERIKS:13563155
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,69/ stukexcl. btw

€ 34,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 28,69

-

10+

€ 27,23

5.10%

25+

€ 26,71

6.89%

50+

€ 24,93

13.11%

100+

€ 22,95

20.00%

200+

€ 21,87

23.77%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
WAS
Asdiameter
12 mm
Hoogte
35 mm
Breedte
12 mm
Lengte
42 mm
Hoogte as
20 mm