Eriks
IGUS

IGUS Asbok WAC-20

  • ERIKS:13563142
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,43/ stukexcl. btw

€ 51,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 42,43

-

10+

€ 40,32

4.97%

25+

€ 38,65

8.91%

50+

€ 36,88

13.08%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
WAC
Asdiameter
20 mm
Hoogte
45 mm
Breedte
24 mm
Lengte
53 mm
Hoogte as
25 mm