Eriks
IGUS

IGUS Asbok WAC-16

  • ERIKS:13563141
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,82/ stukexcl. btw

€ 46,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 38,82

-

10+

€ 36,86

5.04%

25+

€ 35,34

8.96%

50+

€ 33,74

13.07%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
WAC
Asdiameter
16 mm
Hoogte
38 mm
Breedte
20 mm
Lengte
45 mm
Hoogte as
22 mm