Eriks
IGUS

IGUS Asbok WA-40

  • ERIKS:13563134
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,91/ stukexcl. btw

€ 91,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 75,91

-

10+

€ 72,12

4.98%

25+

€ 69,16

8.89%

50+

€ 65,97

13.09%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
WA
Asdiameter
40 mm
Hoogte
90 mm
Breedte
48 mm
Lengte
108 mm
Hoogte as
50 mm