Eriks
IDEAL

IDEAL Slangklem DIN 3017 W4 12mm 40-60mm IDEAL-Schlemper

  • ERIKS:12532517
  • Fabrikant:4032104006837
Image 1
IDEAL®-slangklem, roestvrij chroom-nikkel-staal

Uitvoering: DIN 3017.Materiaal W4, band, behuizing en schroef van roestvrij chroom-nikkel-staal(1.4301) . Met doorgedrukte binnenkant van de band, afgeronde randen en sterke stalen strip voor een betrouwbare geleiding van de schroef en de band voor overdracht van grote krachten. Daarmee worden bij geringe vrijloopmomenten gelijktijdig hoge breukmomenten gerealiseerd. Het aantrekken vindt plaats via een zeskante bout met groef, sleutelwijdte 7 mm.

Toepassing: geschikt voor koelwaterverbindingen, niet onder druk en onder druk staande brandstofleidingen en ontluchtingen, olieleidingen, leidingen in de industrie voor huishoudelijke apparaten, slangaansluitingen in de bedrijfswagenindustrie evenals verbindingen van leidingen in het sanitairbereik en in de machinebouw.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IDEAL